0141650007-RACCORDO PASSAPARETE A SALDARE WDBHSC S12 24-WDBHSC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDBHSC-S12
Rubix:999190900026483
Produttore:0141650007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0141650007-RACCORDO PASSAPARETE A SALDARE WDBHSC S12 24-WDBHSC-S12
RACCORDO PASSAPARETE A SALDARE Tipologia:RACCORDO PASSAPARETE A SALDARE D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore