Riferimenti
Voss:24-TBSC-S12
Rubix:999190900027741
Produttore:0193472007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193472007-TAPPO TBSC S12 24-TBSC-S12
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore