0105152000-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC LL8 - 1/8 NPT 24-SDSC-LL8-N1/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-LL8-N1/8T
Rubix:999190900025565


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0105152000-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC LL8 - 1/8 NPT 24-SDSC-LL8-N1/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL8 D2 - Dimensione 2:1/8" NPT Pressione:100 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | 1/8 npt '' |
| Connessione 2 | din 2353 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore