0604452007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S16 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S16-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROTPC-S16-G1/2E
Rubix:999190900028810
Produttore:0604452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0604452007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC S16 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-S16-G1/2E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione