0110176007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/2 CIL. + SPI.INC. INOX 24-SDSC-L12-G1/2B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L12-G1/2BX
Rubix:999190900042367
Produttore:0110176007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110176007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 1/2 CIL. + SPI.INC. INOX 24-SDSC-L12-G1/2B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 (bspp cilindrica) '' |
| Connessione 2 | 24° iso 8434-1 (tubo ø12) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore