1144102081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L10 - 1/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L10-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDAE-L10-G1/4E
Rubix:999190900030808
Produttore:1144102081
1144102081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L10 - 1/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L10-G1/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1144102081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L10 - 1/4 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L10-G1/4E


RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/4 ''
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione