1193172058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S12 - M20X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-S12
Rubix:999190900032816
Produttore:1193172058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193172058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S12 - M20X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S12
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:M20X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m20x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione