0716552000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S8 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDE-S8-R1/4T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-S8-R1/4T-P
Rubix:999190900029738
Produttore:0716552000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716552000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE S8 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDE-S8-R1/4T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | s8 '' |
| Connessione 2 | 1/4' (gas conico) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione