1155662007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S12 - M18X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S12-M18E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S12-M18E
Rubix:999190900031458
Produttore:1155662007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155662007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S12 - M18X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S12-M18E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione