0784262000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 1 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L28-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L28-G1E
Rubix:999190900030436
Produttore:0784262000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784262000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L28 - 1 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L28-G1E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | bspp cilindrica (filettatura maschio, g 1 / 1') '' |
| Connessione 2 | 24° per tubi iso 8434-1 (din 2353) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore