0784282000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L42 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L42-G11/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-L42-G11/2E
Rubix:999190900030440
Produttore:0784282000
0784282000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L42 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L42-G11/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784282000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L42 - 11/2 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-L42-G11/2E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:1"1/2 Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo42 mm
Connessione 11 1/2 ''
8,43 IVA esclusa
/ Unità
10,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione