0138652066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN S12 S.D.O. 24-BHELN-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELN-S12
Rubix:999190900026400
Produttore:0138652066

Documenti
Dettagli del prodotto : 0138652066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN S12 S.D.O. 24-BHELN-S12
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:S12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
