0114152007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L12 - M16X1,5 CON. 24-SDEC-L12-M16T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L12-M16T-P
Rubix:999190900025933


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0114152007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L12 - M16X1,5 CON. 24-SDEC-L12-M16T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M16X1,5 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | sdec l12 '' |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione