0120356007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L28 INOX 24-EC-L28-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-L28X
Rubix:999190900042398


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120356007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC L28 INOX 24-EC-L28-SST
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L28 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione