0114502007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S6 - M12X1,5 CON. 24-SDEC-S6-M12T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-S6-M12T-P
Rubix:999190900025942
Produttore:0114502007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0114502007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S6 - M12X1,5 CON. 24-SDEC-S6-M12T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:M12X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | tubo ø6 mm '' |
| Connessione 2 | m12x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione