0184356054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S20 - 3/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S20-G3/4E-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S20-G3/4EX
Rubix:999190900042414


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184356054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S20 - 3/4 CIL. + PEFLEX INOX 24-SDSC-S20-G3/4E-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione