0011152039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA/PESANTE D: 12 MM 24-ES4-L/S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-L/S12
Rubix:999190900024856
Produttore:0011152039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011152039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE LEGGERA/PESANTE D: 12 MM 24-ES4-L/S12
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:L/S12 Pressione:400/630 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore