0112332007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L12 24-SC-L22-L12

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SC-L22-L12
Rubix:999190900025844
0112332007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L12 24-SC-L22-L12

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (secondo specifica voss)
Tipologiaraccordo di riduzione diritto
Diametro esterno del tubo22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0112332007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L12 24-SC-L22-L12


RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:L12 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (secondo specifica voss)
Tipologiaraccordo di riduzione diritto
Diametro esterno del tubo22 mm
Connessione 1l22 ''
Connessione 2l12
Pressione250 bar
Codice doganale73079210
9,38 IVA esclusa
/ Unità
11,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione