DKM 90 DN10 E 37C82-10-6B

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:37C82-10-6B
Rubix:999200100086348
Produttore:37C82-10-6B
DKM 90 DN10 E 37C82-10-6B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Tipologiaparker push-lok dkm 90 gradi dn10
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DKM 90 DN10 E 37C82-10-6B


I raccordi Parker 82 Series "Push-Lok®" sono raccordi idraulici assemblabili sul campo, push-on di tipo con codolo, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi direttamente sul luogo di lavoro senza attrezzi speciali. Quando abbinati ai tubi Push-Lok di Parker, i raccordi della serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio ridotti, poiché non è richiesto alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia Push-Lok di tubi multiuso, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in una vasta gamma di configurazioni d'estremità e in misure che vanno dalla taglia -4 /DN 6) alla taglia -16 (DN 25), i raccordi della serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile acciaio. Le applicazioni includono pneumatica, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel ed esteri fosfato.

Markets:
• Macchine utensili
• Industria della carta
• Macchine per lo stampaggio a iniezione
• Apparecchiature per supporto a terra
• Industria chimica
• Linee di trasferimento
• Macchine per soffiaggio/formatura PET
• Robot e impianti di saldatura
• Elettronica di potenza

Features/Benefits:
• Possono essere assemblati in campo con chiavi
• Esagono imperiale
• Ampia gamma di configurazioni d'estremità
• La costruzione monopezzo riduce la complessità e il percorso di perdita
• La tecnologia No-Skive offre processi di produzione semplici, efficienti e sicuri

Applications:
• Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio
• Pneumatica
• Soluzioni antigelo
• Carburanti diesel
• Esteri fosfato
• Aria secca e acqua

Compatible Hoses:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Applicazione: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: diametro interno del tubo da 9,5 mm, diametro interno del tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: Filettatura M16x1,5 mm
Tipo di attacco 2: Femmina, girevole, cono a 60°
Tipo di attacco 2: Femmina - Girevole (Cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 12 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza goccia: 25 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 34 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio e acqua-glicole, acqua
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo flessibile (dimensione): -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 25,0, 250
Connessione al raccordo: 10 mm
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone
Tipologiaparker push-lok dkm 90 gradi dn10
Diametro esterno del tubo9,5 mm
Connessione 19.5 mm hose i.d., -6 (size) ''
Connessione 2m16x1.5 mm female swivel thread, 60° cone
Pressione24 bar
Codice doganale74199990
€ 37,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione