Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(904)
Trattamento olio
(86)
Raccordi oleodinamici
(6861)
Accumulatori
(88)
Vedi Oleodinamica
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Raccordi oleodinamici
Raccordi filettati
Raccordo filettato idraulico
RACCORDI 801.60.204.00
RACCORDI 801.60.204.00
Raccordo filettato idraulico MCS
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MCS:
801.60.204.00
Rubix:
999221214053037
Dettagli del prodotto : RACCORDI 801.60.204.00
RACCORDI
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
3,23
IVA esclusa
/
Unità
€
3,94
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
RIDUZIONE MAS 3/8 GAS CONICO - FEM 1/4 GAS CIL H24MM MAT: ACCCARB S823-17 13G
0015652167 24-SQRNMS-S16-PU50
0112702007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC S14 24-SC-S14
PORTAMANOMETRI PASSAPARETE-G 1/2 -P.MAX 630 BAR-PASSAGGIO LIBERO 620.08.208.00
0710762000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-S16-G3/8B
ANELLO DIN 3861 D. 15 L AISI 316 L Z ACL 15
0112056007-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC L8 INOX 24-SC-L8-SST
TN299-20X3 INOX TN299-20X3 INOX
STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE BSPP THREAD S180-08-13G
VITE FORATA SEMPL. 06 VS 16A 16X1,5 06VS16A
QUICK COUPLER N/V 12MMID TUBE 2297 12 12
0141900007-RACCORDO PASSAPARETE A SALDARE WDBHSC S30 24-WDBHSC-S30
0189272100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M24X1,50 GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-M24E-C21
PROLUNG.MAS.11/4 GAS CIL.-FEMM.11/4GAS CIL.SV.L.ESAG.63MM TOT.84MM MAT: AC.CAR PLA032-32ES63
BORCHIA SALDARE 09 BS 04 AISI 316 XBSG04