0710762000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-S16-G3/8B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S16-G3/8B
Rubix:999190900029601
Produttore:0710762000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) con protezione anticorrosione voss coat zinco-nichel |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710762000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/8 CIL. S.D.O. 24-SDS-S16-G3/8B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) con protezione anticorrosione voss coat zinco-nichel |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | g 3/8 a '' |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione