RACC90 ORIE13/16-16 -1/2 TUBO 12 RK2550-12-21
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NRRK25501221
Rubix:999190900054132
Produttore:RK2550-12-21


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC90 ORIE13/16-16 -1/2 TUBO 12 RK2550-12-21
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:JIC/BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:13/16-16 2° Diametro Nominale Attacco:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1 3/16-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore