0784042000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - M18X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L10-M18E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L10-M18E
Rubix:999190900030408


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784042000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - M18X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-SDS-L10-M18E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | l10 '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione