Riferimenti
Voss:24-EC-L12-P
Rubix:999190900026041


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120152007 24-EC-L12-P
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore