0118752007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S16 - 1/2 NPT 24-SDEC-S16-N1/2T

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDEC-S16-N1/2T
Rubix:999190900026025
Produttore:0118752007
0118752007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S16 - 1/2 NPT 24-SDEC-S16-N1/2T

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (rivestimento vosscoat zinc-nichelato)
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0118752007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S16 - 1/2 NPT 24-SDEC-S16-N1/2T


RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" NPT Pressione:400 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (rivestimento vosscoat zinc-nichelato)
Tipologiaraccordo filettato 90°
Diametro esterno del tubo16 mm
Connessione 1sdec s16 (attacco per tubo ø16 mm) ''
Connessione 21/2' npt
Pressione400 bar
9,19 IVA esclusa
/ Unità
11,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione