Riferimenti
Voss:24-N-LL8
Rubix:999190900024777
Produttore:0003152100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0003152100-DADO N LL8 - M12X1 24-N-LL8
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:LL8 D2 - Dimensione 2:M12X1 Pressione:100 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 2 | m12x1 |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore