0704152000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDS-L12-R3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L12-R3/8T
Rubix:999190900029381
Produttore:0704152000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0704152000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L12 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDS-L12-R3/8T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | tubo 12 mm (connessione 24° iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | gas conico bspt 3/8 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione