1181932058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S16 - L12 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S16-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOS-S16-L12
Rubix:999190900032656


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181932058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS S16 - L12 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-S16-L12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:L12 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione