Riferimenti
Voss:24-N-L10
Rubix:999190900024783
Produttore:0004102100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0004102100-DADO N L10 - M16X1,5 24-N-L10
DADO PER RACCORDI Tipologia:DADO PER RACCORDI D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:M16X1,5 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | dado |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Pressione | 500 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore