1157862081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S25 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S25-G1E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEE-S25-G1E
Rubix:999190900031579
Produttore:1157862081


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157862081-RACCORDO ORIENTABILE BEE S25 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX S.D.O. 24-BEE-S25-G1E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1' '' |
| Connessione 2 | g 1 a |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione