1160022057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L6 + OR FKM 24-SWOTC-L6-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-L6-P
Rubix:999190900031760
Produttore:1160022057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160022057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L6 + OR FKM 24-SWOTC-L6-P
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore