1157712007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S14 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S14-G1/2E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S14-G1/2E
Rubix:999190900042381


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157712007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S14 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S14-G1/2E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S14 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 (attacco tubo) '' |
| Connessione 2 | g1/2 a bspp (filettatura cilindrica zylindrisch) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore