0104002007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L6 - 1/8 CON. 24-SDSC-L6-R1/8T

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-L6-R1/8T
Rubix:999190900025525
Produttore:0104002007
0104002007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L6 - 1/8 CON. 24-SDSC-L6-R1/8T
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0104002007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L6 - 1/8 CON. 24-SDSC-L6-R1/8T


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 11/8 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,26 IVA esclusa
/ Unità
3,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore