1158172057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L12 + OR FKM 24-SWOEC-L12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-L12
Rubix:999190900031609
Produttore:1158172057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158172057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC L12 + OR FKM 24-SWOEC-L12
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L12 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore