0112322007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L15 24-SC-L22-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L22-L15
Rubix:999190900025842
Produttore:0112322007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112322007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L22 - L15 24-SC-L22-L15
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:L15 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | l22 '' |
| Connessione 2 | l15 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore