1160272057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L18 + OR FKM 24-SWOTC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-L18
Rubix:999190900031786
Produttore:1160272057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160272057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L18 + OR FKM 24-SWOTC-L18
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione