0116106007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - 1/4 CON. INOX 24-SDEC-L10-R1/4T-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L10-R1/4TPX
Rubix:999190900042384


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116106007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L10 - 1/4 CON. INOX 24-SDEC-L10-R1/4T-SST
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L10 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | r 1/4 (gas conico) '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione