0110182007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L12-G3/4B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDSC-L12-G3/4B
Rubix:999190900025736
0110182007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L12-G3/4B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0110182007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L12 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L12-G3/4B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 13/4 ''
Codice doganale73079210
4,46 IVA esclusa
/ Unità
5,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione