1181852057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S38 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S38-S12
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-S38-S12
Rubix:999190900032639
Produttore:1181852057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181852057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC S38 - S12 + OR FKM 24-SWOSC-S38-S12
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:S38 D2 - Dimensione 2:S12 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | o-ring fkm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore