0712252000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L18 S.D.O. 24-S-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-L18
Rubix:999190900029639
Produttore:0712252000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712252000-RACCORDI INTERMEDI DIRITTI L18 S.D.O. 24-S-L18
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 1 | tubo ø18 '' |
| Connessione 2 | tubo ø18 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione