0137202007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC L15 24-BHSLNC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLNC-L15
Rubix:999190900026311
Produttore:99411165


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137202007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC L15 24-BHSLNC-L15
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | din 2353 / iso 8434-1 ø15 '' |
| Connessione 2 | din 2353 / iso 8434-1 ø15 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore