ADATTA T MM+FCENGIR1/2 S960-21 S960-21 G
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR960214
Rubix:999190900054490
Produttore:S960-21G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole centrale e filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTA T MM+FCENGIR1/2 S960-21 S960-21 G
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:T Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore di estremità a t con dado girevole centrale e filettatura bspp |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Connessione 2 | 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione