0118852007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S25 - 1 NPT 24-SDEC-S25-N1T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-S25-N1T
Rubix:999190900026027
Produttore:0118852007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0118852007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC S25 - 1 NPT 24-SDEC-S25-N1T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1" NPT Pressione:400 BAR Tipo Filetto:NPT Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 npt '' |
| Connessione 2 | s25 (din 2353) |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione