0101102000-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC LL6 - M10X1 CON. 24-SDSC-LL6-M10T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-LL6-M10T
Rubix:999190900025503
Produttore:0101102000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0101102000-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC LL6 - M10X1 CON. 24-SDSC-LL6-M10T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL6 D2 - Dimensione 2:M10X1 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore