VERBINDER DN12 E 38282-8-8

Parker Hannifin Connettore Push-Lok

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:38282-8-8
Rubix:999200100086368
Produttore:38282-8-8
VERBINDER DN12 E 38282-8-8

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore di bassa pressione push-lok
Diametro esterno del tubo12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VERBINDER DN12 E 38282-8-8


Raccordi testati Parker serie 82 Altro - Testa di tenuta in diversi modelli, perno avvitato filettatura BSP cilindrica, connettore Push-Lok per tubi flessibili: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Dimensione connessione: n/a
Divisione: Divisione prodotti per tubi flessibili
Tipo di esagono: n/a
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: -8 (dimensione), 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 1/2"
Dimensione attacco: 1/2
Stile del prodotto: Unione a pressione
Forma: Dritto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore di bassa pressione push-lok
Diametro esterno del tubo12,7 mm
Connessione 10.511'-27 ''
Connessione 21/2' hose barb
Pressione20,7 bar
€ 37,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione