90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-12-13G
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR600122
Rubix:999190900054329
Produttore:S600-12-13G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 90GR. ROTARY END UNION WITH MALE BSPP S600-12-13G
RACCORDO Tipo:RACCORDO DI ESTREMITÀ A 90° ORIENTABILE Filetto:BSPP Diametro Nominale Attacco 1:1/4" Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore