0143002007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L6 - M10X1 24-SC-L6-IM10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L6-IM10
Rubix:999190900026539
Produttore:0143002007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0143002007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L6 - M10X1 24-SC-L6-IM10
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:M10X1 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | raccordo tubo 24° (iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | m10x1 |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione