1165082000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L8-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSDS-L8-G1/4E
Rubix:999190900032104
Produttore:1165082000
1165082000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L8-G1/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1165082000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L8 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L8-G1/4E


ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo8 mm
Connessione 11/4 ''
2,59 IVA esclusa
/ Unità
3,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore