1162382058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL L28 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOL-L28
Rubix:999190900031956
Produttore:1162382058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162382058-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOL L28 + OR FKM S.D.O. 24-SWOL-L28
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | senza dado '' |
| Connessione 2 | senza ogiva |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione