1160822057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S20 + OR FKM 24-SWOTC-S20
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-S20
Rubix:999190900031839
Produttore:1160822057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160822057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC S20 + OR FKM 24-SWOTC-S20
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 420 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore